Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Concentrado de limpeza, lavagem ativa
Champô com PH neutro para uma escova de limpeza ativa de viaturas ligeiras e comerciais em estações de lavagem automática
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Baseado em tensioativos de limpeza ativa
- As partículas de sujidade são totalmente separadas e podem ser lavadas com água
- Bons resultados de limpeza
A combinação de ingredientes especiais permite que as escovas deslizem melhor
- Protege as superfícies da viatura
- Evita que as escovas fiquem sujas
Não mancha ao utilizar determinadas ceras automáticas e produtos auxiliares para secagem
Pode ser utilizado com estes agentes em máquinas com sistemas de reciclagem de água
Sem fosfatos, AOX e silicone
Valor de pH concentrado: 7,5
Facilmente biodegradável, em conformidade com a OCDE*
Não compromete a eficácia dos separadores de líquidos leves
*OCDE = Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
- Não deixe secar!
- Armazene num local seco!
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para lavagem de viaturas em estações de lavagem automática
- Utilize o produto não diluído em estações de lavagem automática que dispõem de bomba doseadora. Quando a dosagem é realizada através de um injetor, dilua previamente 1 parte do produto em 9 partes de água.
- Concentração de aplicação: 0,02–0,2%
- Consumo por viatura: aprox. 12–14 ml
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!