Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Limpeza de válvula EGR e admissão
Limpa de forma eficaz o sistema de admissão e válvula EGR de todo o tipo de motores.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente poder de limpeza
Limpa eficazmente resíduos de carvão e óleos acumulados na admissão e válvula EGR.
Melhora o funcionamento do motor
Melhora a combustão do motor, aumenta a potência e reduz a emissão de partículas.
Poupança de tempo
Se a sujidade na admissão e válvula EGR não for excessiva, não é necessário desmontar as peças para as limpar. Com um só produto poderá efetuar a limpeza de todo o tipo de motores e peças.
Para todos os motores a gasolina e diesel com sujidade no sistema de admissão do motor e na válvula EGR.
Limpeza da admissão
Antes de realizar a limpeza, coloque o motor em funcionamento pelo menos 10 min. para que este alcance a temperatura óptima de trabalho. Durante a operação, nos motores diesel mantenha o motor a trabalhar variando as rotações do motor, mas sem ultrapassar as 2.000 rpm. Aplicar directamente na admissão em ciclos curtos de 3 seg. Depois de cada ciclo aguarde 10 seg. até à seguinte aplicação. Evite a acumulação de produto. Em motores a gasolina será necessário acelerar para evitar que o motor pare. Realize um período de condução de 20 min. para finalizar a limpeza.
Limpeza de peças
Em casos de sujidade extrema, será necessário desmontar a válvula EGR, aplicar o produto diretamente e limpar com a ajuda de um pincel para obter óptimos resultados de limpeza.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!