Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal, 31 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Limpeza do injetor e conjunto de ferramentas de fresagem Universal, 31 peças
Para efeitos de limpeza e manutenção do veio do injetor
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
- Remoção sem problemas de depósitos de carbono para criar uma superfície impecável na anilha de vedação da cabeça do cilindro
- A unidade básica pode ser adaptada ao eixo do injetor; ajuste por mola da pressão de contacto
- Fresa de limpeza de carboneto especial
- Centragem precisa
Incluído
- 1 adaptador para bits especial, flexível com suporte de 1/4"
- 1 unidade básica com mola, cone e anel de fixação
- 1 suporte para escovas de limpeza especiais
- 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 19 mm
- 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 18 mm
- 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 21 mm
- 1 escova de limpeza especial, diâmetro de 24 mm
- 1 cone de centragem, diâmetro de 17,8-20,6 mm
- 1 cone de centragem, diâmetro de 18,8-24,5 mm
- 1 fresa de injetor, diâmetro de 17/21 mm, 120°
- 1 fresa de injetor, diâmetro de 15/17 mm, 180°
- 1 fresa de injetor, diâmetro de 17 mm, 180°
- 3 escovas de limpeza de orifícios de arame de latão, 300 x 100 x 7
- 6 mangas de bloqueio
- 1 ferramenta de inserção de manga de bloqueio
- 1 suporte de escova de polimento
- 3 escovas de polimento de velo especial
- 1 escova especial, encaixe sextavado de 17,0 mm x 1/4"
- 1 guia de escova especial, plástico
Inclui produto de limpeza da anilha de vedação do injetor, universal
- Para remover as anilhas de vedação de cobre que se queimaram no respetivo local no eixo do injetor
- Acabamento de alta qualidade
- Cabeça de expansão especialmente concebida
- Sem danificar o conjunto de vedação do injetor
- Destina-se igualmente a anilhas de vedação com acesso particularmente difícil
- Desaperto seguro das anilhas de vedação que se queimaram no respetivo local
- Peso de impacto: 1300 g
- Rosca de ligação: M10
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!