- Não corrosivo, sem fumigação, contém mais de 90% de tensioativos biodegradáveis
O líquido desincrustante concentrado não é adequado para tubos de zinco, aço inox, estanho, alumínio e ligas leves
Remove calcário, compostos de silicato e carbonato de sistemas de aquecimento, permutadores de calor ou sistemas de refrigeração com elementos em cobre, ferro ou aço
Dilua o líquido com água numa proporção de 1:3 a 1:6, dependendo da consistência e da quantidade de depósitos de calcário. Podem ser realizadas até quatro operações de descalcificação com apenas 500 ml de descalcificante diluído em 1500 ml de água
Consulte as fichas técnicas e páginas do catálogo para o Art.-Nr. 0893780115
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!