Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo para travões DOT 4 Para sistemas de travagem hidráulicos
Prescrito para vários veículos VW/Audi, Seat e Skoda
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cumpre e excede as especificações: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4
Os líquidos para travões podem ser misturados com qualquer outro produto comercial que cumpra os seguintes requisitos de teste: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.
Formulado com base em éteres de glicol
- Excelente proteção anticorrosão contra metais ferrosos e não ferrosos
- Elevado grau de estabilidade térmica
- Boa compatibilidade com borracha
Excelentes propriedades lubrificantes
Adequado para utilização na transmissão de força hidráulica dos sistemas de embraiagem.
Mude os líquidos para travões de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Nunca misture com líquidos para transmissão automática (ATF) ou óleos minerais. Evite o contacto com superfícies pintadas, uma vez que os líquidos para travões têm um efeito solvente nas tintas. O líquido para travões é higroscópico.
Para bidões/barris: A torneira só deve ser utilizada para verter o líquido para travões. Após a utilização (e durante o armazenamento), vede sempre o bidão com a tampa original. As torneiras não garantem que o líquido não absorva a humidade do ar. Alerte os seus clientes para o método de armazenamento correto. Respeite as instruções fornecidas pelo fabricante do veículo.
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!