Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lixadora de cinta pneumática DSF 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lixadora de cinta pneumática DSF 10

Lixadora pneumática prática e compacta para cintas de lixa de 10/11/12 x 330 mm. Para lixar, rebarbar e polir locais de difícil acesso

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Design leve e compacto


Trabalho sem esforço; ideal para uso em espaços confinados.



Substituição rápida e simples da cinta de lixa


A mola integrada no braço de lixa garante a tensão ideal da cinta de lixa.



Braço de lixa ajustável


O braço de lixa pode ser rodado 360°, garantindo uma utilização extremamente fácil.

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.