Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lixa pneumática DSF 10
Lixa de ar comprimido prática e compacta para cintas de lixa de 10/11/12 x 330 mm. Para lixar, rebarbar e polir locais de difícil alcance.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design leve e compacto
Trabalho sem esforço; ideal para uso em espaços confinados.
Substituição rápida e simples da cinta de lixa
A mola integrada no braço de lixa garante a tensão ideal da cinta de lixa.
Braço de lixa ajustável
O braço de lixa pode ser rodado 360°, garantindo uma utilização extremamente fácil.
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!