Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lixadora orbital ESS 100-MULTI Com três pratos intercambiáveis para um acabamento perfeito em qualquer posição
Para fixar lixas autoaderentes com dimensões de 115 x 107 mm (quadrada), 133 x 80 mm (retangular), 150 x 100 mm (triangular) e grampo de mola 115 x 140 mm (quadrado).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Áreas do punho completamente revestidas com soft grip
Para uma boa aderência em qualquer posição de trabalho
Potente motor de 180 W
Boa taxa de remoção sob carga
Caixa de pó translúcida para microfiltros
Para extração móvel de pó
Tampa roscada
Remoção de pó sem derrames
Ligação para extração de pó
Opção para ligar um aspirador
Conjunto de consumíveis
A combinação correta de lixa para qualquer trabalho
Os pós nocivos (por exemplo, serradura e pó de tinta) devem ser extraídos por um aspirador com aprovação de classe M.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Lixagem de madeira, gesso, plástico, metais de base não ferrosos, chapas de aço, em carpintaria, retificação de arestas, renovação, remoção de tinta, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!