Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lixadora orbital ETS 150-E twin
Lixadora orbital ETS 150-E twin - 1
Lixadora orbital ETS 150-E twin - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lixadora orbital ETS 150-E twin

Com dois níveis de elevação para desbaste grosseiro e fino e com placa de retificação de 6 orifícios para discos de ∅ 150 mm.
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
Duas definições de curso numa única máquina


  • Lixamento grosseiro com curso de 6,2 mm

  • Lixamento fino com curso de 2,8 mm


Taxa de remoção elevada


Movimentos de rotação e oscilação simultâneos



Extração do pó integrada


Pode ser utilizada sem a função de extração externa, se necessário.



Botão de ajuste para adaptar o número de rotações e oscilações


Os materiais delicados, tais como folheado ou camadas finas de tinta, podem ser processados sem preocupações.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.