Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lixadora orbital pneumática DTS 136C
Disco orbital de 2,5 mm (para tratamento de superfície)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Robusta e duradoura
Motor e rolamento potentes com proteção contra poeiras
Nível de vibrações mínimo para os melhores resultados de lixagem e um trabalho sem fadiga
O acionamento possui 3 pontos de equilíbrio
Ajuste ideal do encaixe de lixagem e troca da lixa sem desligar o ar comprimido
Controlo de velocidade variável
Para extração externa de pó
Acumulação mínima de pó graças à excelente função de extração com aspiradores ou sistemas de extração estacionários
Design ergonómico e manuseamento perfeito
Caixa de proteção com design extremamente compacto
Aplica-se o seguinte: Círculo orbital = 2 x cursos de desbaste A utilização de termos nem sempre é padronizada. Racord não incluído na entrega
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para polimento fino para remover vestígios de tinta antes do polimento. Ideal para carpinteiros, especialistas em portas e janelas e indústria do imobiliário
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!