Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lixadora orbital ESS 115-2 Com sistema de fixação universal
Para fixação de lixas autoaderentes com dimensões de 230 x 115 mm e com 10 furos, bem como para fixação de lixa sem sistema aderente
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente acabamento de desbaste
- Vibração reduzida e sistema de oscilação duradouro
- Permite obter resultados perfeitos a lixar, praticamente sem marcas
Sistema de fixação robusto para utilização versátil
- O sistema de fixação universal permite a utilização de lixas aderentes e não aderentes.
- Utilização de produtos abrasivos até 10 mm de espessura
Extração do pó integrada
- Cartucho de recolha de pó fácil de esvaziar
- Extração de pó automatizado e filtro de poliéster lavável
Trabalho limpo
Extração adicional com canais de extração lateral no disco abrasivo com fixação autoaderente.
Fixação mais forte quando se ligam aspiradores externos
Ligação de extração universal estriada
Os pós nocivos (por exemplo, serradura e pó de tinta) devem ser extraídos por um aspirador com aprovação para classe de pó M. O aspirador para sólidos e líquidos industrial ISS 45-M automático, referência n.º 07011460, é adequado para a extração de pós deste tipo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Desbaste de madeira, gesso, plástico, metais não ferrosos, chapa de aço, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!