Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas
Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
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
- Pressão de funcionamento de cerca de 6 bar
- Temperatura de funcionamento de +5 °C a +50 °C
- Pode ser selecionada qualquer direção do fluxo
Aviso
Insira-o verticalmente (podem ocorrer fugas de óleo se for colocado de lado). Apenas adequado para ritmos de trabalho de percussão, como as aparafusadoras de percussão pneumáticas.
Área de aplicação
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!