Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS 2000® PLUS
Óleo lubrificante aderente, sintético e universal de alto desempenho com excelentes propriedades de lubrificação devido ao aditivo de nitreto de boro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Nenhum ruído devido à aplicação direcionada
- Elimina o ranger e o chiar
- Excelentes propriedades de fluência e penetração
Extrema aderência e resistência a pressões
- Sem pingos ou sujidade devido à aderência instantânea aquando da pulverização
- Resistência a alta pressão para uma proteção fiável
Resistência ao desgaste e compatibilidade de materiais
- O nitreto de boro permite uma grande amplitude térmica para uma lubrificação consistente
- No caso de atenuação do óleo acima de 180 °C, o nitreto de boro assume a lubrificação até 1000 °C (lubrificação a seco)
- Sem microplásticos
- Pode ser utilizado no setor alimentar devido à certificação NSF
- Registo NSF de acordo com a norma NSF H1: O produto pode entrar em contacto com alimentos por motivos técnicos
- Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para utilização profissional em aplicações de alta pressão, sob forças de ejeção elevadas ou em aplicações suspensas, tais como cabos Bowden, parafusos, juntas, dobradiças, calhas deslizantes, rodas dentadas, cremalheiras ou engrenagens abertas.
- Agite bem a lata antes de utilizar
- Limpe bem os pontos a lubrificar antes da aplicação
- Em seguida, pulverize uniformemente sobre a superfície limpa
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!