Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lubrificante HHS® 6000 PLUS
Lubrificante HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Lubrificante HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lubrificante HHS® 6000 PLUS

Óleo lubrificante de alto desempenho para velocidades extremas com excelentes propriedades lubrificantes devido ao aditivo de nitreto de boro

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Aplicação eficaz


  • Elimina o ranger e o chiar

  • Excelentes propriedades de fluência para uma lubrificação e proteção profundas


Aderência e proteção fiáveis


  • Excelente lubrificante de longa duração

  • Proteção eficaz da superfície contra desgaste e corrosão


Extremamente resistente


  • O nitreto de boro permite uma grande amplitude térmica para uma lubrificação consistente

  • No caso de atenuação do óleo acima de 180 °C, o nitreto de boro assume a lubrificação até 1000 °C (lubrificação a seco)

  • Sem microplásticos


Máxima eficiência


  • Baixa viscosidade para uma extrema facilidade de movimento e redução da fricção

  • Desempenho ideal mesmo a velocidades extremamente elevadas
Aviso
  • Pode ser utilizado no setor alimentar devido à certificação NSF

  • Registo NSF de acordo com a norma NSF H1: O produto pode entrar em contacto com alimentos por motivos técnicos

  • Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.