Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS® 1000
Massa lubrificante com baixa viscosidade resistente a projeção com efeito duplo: Propriedades de penetração de um óleo, cola e resistente à pressão como a massa lubrificante
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Quando pulverizado: Óleo
- Boas propriedades de fluência
- Elevada penetração entre falhas
- Protege contra a corrosão
- Penetra em áreas que a massa lubrificante convencional não consegue alcançar
Após a evaporação: Massa
- Extremamente aderente
- Sem projeção
- Bom efeito duradouro
Excelente resistência à pressão
- Película lubrificante com extraordinária resistência ao desgaste com pressões muito altas
- Excelente amortecimento de ruído e vibração
Boa compatibilidade com materiais
- Compatível com O-rings e X-rings
- Compatível com plástico
- Efeito neutro em superfícies pintadas
Resistente a água pulverizada e água salgada, ácidos e bases fracos
Sem silicone, resina, ácido e AOX
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Massa lubrificante com baixa viscosidade resistente a projeção com efeito duplo: Propriedades de penetração de um óleo, aderente e resistente à pressão como a massa lubrificante.
Adequado para a lubrificação em condições de relubrificação difíceis, durante trabalhos de manutenção e reparação, por exemplo em rolamentos internos, cabos de aço, juntas, veios e rolamentos de rolos.
Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Limpe cuidadosamente o local a lubrificar. Em seguida, pulverize sobre as peças limpas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!