Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Luminária industrial Highbay, estreita, premium
Adequada para substituição de elementos de iluminação de halogéneo metálico convencionais em fábricas, escritórios e armazéns.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas
- Suporte: Alumínio fundido
- Difusor: Em vidro temperado
- Fonte de alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura de trabalho: -40 °C a +55 °C
- LED: Lumileds 3030 2D
- Controlador: Inventronics EUG (200 W) e Tridonic LCI (repouso)
- CRI – índice de reprodução de cores: > 80
- Ângulo de radiação: 115°
- Branco frio: 5000 K
- Proteção contra intrusão: IP65
- Grau de resistência a choques: IK07
- Fator de potência: PF > 0,98
- Elipse MacAdam SDCM = 3
- Interior
- Ciclos de comutação: > 100 000
- 5 anos de garantia, válida a partir da data de compra (consulte o documento "Termos e condições da garantia de LED")
Vantagens
Substituição das lâmpadas de halogéneo metálico (consoante as condições de instalação):
- 95 W para MH 250 W
- 115 W para MH 250/400 W
- 145 W para 250/400 W
- 200 W para MH 400 W
- Muito resistente, reduz a frequência de substituição das lâmpadas.
- O número de ciclos de comutação não afeta a vida útil da lâmpada (é comparável, por exemplo, a lâmpadas economizadoras de energia).
- Não emite radiação UV, não descolora objetos e não atrai insetos.
Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!