Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Luva de limpeza XXL "Wuschel"
Luva de microfibras altamente eficaz para trabalhos de limpeza profunda em automóveis, caravanas e para uso doméstico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Grande superfície de limpeza para uma lavagem rápida
Franjas de microfibra
- Superfície de limpeza 25 vezes superior à dos panos de microfibra convencionais
- Limpeza profunda e suave
- Limpeza sem riscos
Ideal para pessoas com alergias, uma vez que não levanta pó
Longa vida útil graças ao acabamento de alta qualidade
A luva é fácil de lavar
- Lavável à mão
- Também pode ser lavada na máquina de lavar até 60 °C (num saco de lavagem e sem amaciador)
Lave a luva à mão ou na máquina de lavar até 60 °C (com saco de lavagem).
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Para limpeza suave de todas as superfícies, por exemplo, automóveis, caravanas, barcos e para uso doméstico. A limpeza profunda de áreas de difícil acesso (por exemplo, os espaços das jantes), bem como a limpeza de superfícies lisas e ásperas, é possível graças às "franjas de microfibra" de cerca de 2,5 cm que cobrem toda a superfície da luva.
Para além disso, a luva "Wuschel" XXL não deixa riscos. Uma vez que não levanta pó durante a utilização (na verdade, o pó é retido no interior), a luva também pode ser utilizada por pessoas com alergias.
Para a limpeza com a luva, não é necessário detergente. Basta molhar a luva com água para obter excelentes resultados. Devido às suas franjas de microfibra com carga positiva, as luvas atraem partículas de pó com carga negativa, tal como um íman. Em sujidade grosseira, o efeito de lavagem pode ser intensificado com um agente de limpeza Würth.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!