- Boa flexibilidade
- Boa sensibilidade tátil
- Espessura da camada de acordo com a norma, máximo de 1 + 0,6 mm
- Fornecida numa bolsa em PE resistente aos raios UV
Resistente a ácidos, óleo, ozono e temperaturas frias (categoria RC)
EN 60903
EN 61482-1+2
- Nível 1: 4 kA/0,5 s/300 mm
- Nível 2: 7 kA/0,5 s/300 mm
Trabalhos de instalação, manutenção e reparação em condições de tensão elétrica ativa; empresas de fornecimento de energia e instalações elétricas; oficinas de engenharia elétrica; manutenção e reparação de veículos elétricos e híbridos; pessoal de serviços de combate a incêndios e salvamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!