Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Luva de proteção TIGERFLEX® Double
Luva de proteção, que se adapta igualmente bem à mão direita ou esquerda. Pode ser usada em qualquer uma das mãos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Máximo conforto de utilização
- Tecido em malha redonda macio, sem costuras e suave para a pele, com um ajuste firme
- Luva respirável revestida com espuma de nitrilo e pega adicional em nitrilo "Tiger" em ambos os lados
- Áreas de flexão especiais para o máximo movimento dos dedos
- Punho elástico
Elevado grau de proteção e resistência mecânica
O revestimento integral garante uma melhor repelência de pó e água
Económica e ecológica
A luva pode ser usada em ambas as mãos para longa duração
EN 388:2016, EN 420
Trabalho de intensidade baixa a média que exige uma boa aderência e um grau elevado de flexibilidade. Ideal para tarefas de instalação, oficina, mecânica e carroçaria. Ideal para tarefas de expedição, transporte e armazenamento de mercadorias.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!