Luva de proteção para químicos em látex natural e neopreno

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Luva de proteção para químicos em látex natural e neopreno

Interior em flocos de algodão

  • Acabamento interior: Revestimento de floco
  • Norma EN: 388, 374, 420
  • Categoria: 3
  • Comprimento: 320 mm
  • Espessura do material: 0,67 mm
  • Tolerância, espessura do material (+/-): 0,03 mm
  • Cor: Preto

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tamanho Acabamento interior Norma EN Categoria Número PU
Preço/PU
0899435508
8 Revestimento de floco 388, 374, 420 3
0899435509
9 Revestimento de floco 388, 374, 420 3
0899435510
10 Revestimento de floco 388, 374, 420 3
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
  • 100% à prova de líquidos

  • Excelente sensação ao toque

  • Boa resistência a ácidos diluídos e a soluções alcalinas

  • Boa resistência mecânica

  • Processo de fabrico sem silicone

  • Seguras para a indústria alimentar