Luva de nitrilo descartável, extraforte

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Luva de nitrilo descartável, extraforte

Luvas descartáveis resistentes com excelente proteção química

  • Cor: Azul
  • Material: Nitrilo
  • Acabamento interior: Sem pó, Clorado
  • Norma EN: 374, 388, 420
  • Categoria: 3
  • Comprimento: 300 mm
  • Espessura do material: 0,20 mm
  • Tolerância, espessura do material (+/-): 0,01 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tamanho Cor Material Acabamento interior Número PU
Preço/PU
0899470408
M Azul Nitrilo Sem pó, Clorado
50 Un.
0899470409
L Azul Nitrilo Sem pó, Clorado
50 Un.
0899470410
XL Azul Nitrilo Sem pó, Clorado
50 Un.
0899470411
XXL Azul Nitrilo Sem pó, Clorado
50 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Sem pó

  • Testado para a indústria alimentar

  • Processo de fabrico sem silicone

  • Superfície rugosa para uma boa aderência

  • Dispensador descartável prático