Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Luvas descartáveis Nitrilo
Produzidas em Nitrilo não estéril: indicadas para pessoas hipersensíveis ou alérgicas à proteína do látex.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Punho com rebordo para maior resistência e isolamento.
- Elevada elasticidade.
- Ambidextras e podem ser usadas dos 2 lados.
- Sem pó higiénico.
- Modelo preto e laranja com micro textura para maior aderência a peças e ferramentas.
- Laranja: espessura: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)
- Preta: espessura: 0,11 mm (+/- 0,02 mm)
- Azul: espessura: 0,10 mm (+/- 0,02 mm)
Para proteção do utilizador no manuseamento de produtos químicos e/ou contaminantes presentes na manutenção automóvel, pinturas e polimentos, indústria alimentar e química, laboratórios, limpeza e manutenção geral.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!