Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Luvas descartáveis Nitrilo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Luvas descartáveis Nitrilo

Produzidas em Nitrilo não estéril: indicadas para pessoas hipersensíveis ou alérgicas à proteína do látex.

Ler descrição do artigo

Disponível em 11 versões diferentes
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
  • Punho com rebordo para maior resistência e isolamento.

  • Elevada elasticidade.

  • Ambidextras e podem ser usadas dos 2 lados.

  • Sem pó higiénico.

  • Modelo preto e laranja com micro textura para maior aderência a peças e ferramentas.

  • Laranja: espessura: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)

  • Preta: espessura: 0,11 mm (+/- 0,02 mm)

  • Azul: espessura: 0,10 mm (+/- 0,02 mm)