Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca hexagonal com elemento de fixação e flange (em metal) de acordo com a norma MBN
MBN 13023, tipo 2, aço 10, a partir de M12 com rosca fina. Revestimento galvanizado prateado de acordo com DBL 9440.40
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção de superfícies:
De acordo com DBL 9440.40 (revestimento galvanizado prateado com lubrificação integrada no vedante, sem Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Resistência à corrosão:
- ≤ M8 – aprox. 480 h sem corrosão de metal de base, em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – aprox. 720 h sem corrosão de metal de base, em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS
As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes de corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (ensaio de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis.
Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do ensaio de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados e, se necessário, os revestimentos, como também as condições ambientais durante a operação na seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.
Coeficiente de atrito:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)
As porcas com flange reduzem o risco de perda de força de pré-tensão quando colocadas em superfícies de contacto. Ao apertar, a pressão da superfície resultante por baixo da porca é baixa em comparação com as porcas sextavadas convencionais (sem flange), uma vez que a força é distribuída através de uma superfície de contacto maior. As porcas estão equipadas com um bloqueio de fixação e, consequentemente, não podem ser utilizadas novamente.
Vantagem: Menor necessidade de ajustes devido a existirem menos peças a ser ligadas em comparação com ligações através de anilhas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!