Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macaco de rodas cargo PN 15-30 T
Macaco pneumático para pesados com 2 níveis: 15 - 30 toneladas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compacto e robusto
Maior resistência e durabilidade.
Pega para facilitar o transporte
Garante total flexibilidade de utilização.
Extensão de 100 mm
Para aumento da altura máxima até 400mm.
Cabo extensível
Até 950mm.
3 posições de fixação do cabo ao macaco
Maior mobilidade e facilidade de utilização.
Comando com controlo de fácil utilização
Apenas 2 botões, um para subir e outro para descer o macaco.
Comando com mangueira de 1,25m
Permite operar o macaco de qualquer posição.
Sistema de segurança LCS
Garante uma descida suave e gradual da viatura.
Principio “Dead Man”
Bloqueia automaticamente a descida da viatura caso o utilizador solte o macaco.
Válvula de sobrecarga
Impede que o macaco seja utilizado acima da sua capacidade.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Viaturas ligeiras e pesadas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!