Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças - 1
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças - 2
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças - 3
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças - 4
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças - 5
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças

Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Máximo conforto


  • Concebido para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso

  • Furar, cortar rosca e escarear/rebarbar numa única operação: Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, o que poupa tempo e custos

  • Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta


Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect


  • Vida útil significativamente mais longa do que a dos machos combinados para corte de rosca convencionais


Velocidade máxima


  • Até 3 vezes mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca comparáveis com geometria de ponta convencional


Precisão máxima


  • Os furos redondos altamente precisos constituem a base perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade

  • Passo de dentes da rosca otimizado para reduzir ainda mais o risco de quebra e obter roscas precisas e fiéis à medida em furos passantes, de acordo com a ISO 2 (6H)


Máxima versatilidade de aplicação


  • Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais

  • Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar


Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E


  • Esmerilado a partir de material maciço para a melhor concentricidade e precisão dimensional possíveis

  • Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto

  • Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Sem obstruções na saída do furo


Produto exclusivo WÜRTH



Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do macho combinado para corte de rosca.

  • Apenas ideal para roscas de furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)

  • De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)

  • É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração e lubrificante