Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance
Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance - 1
Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance - 2
Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance - 3
Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance

Macho combinado Premium para perfuração precisa, corte de roscas e rebaixamento/rebarbação numa única operação, agora também para peças de trabalho mais grossas com uma espessura de material até 2xP e para quase todos os materiais, tais como aços convencionais, aços inox (p. ex. V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² de resistência e materiais de fundição. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
3 em 1 - Furar, cortar rosca e escarear numa única operação


Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos



O primeiro macho combinado, adequado para peças mais espessas, para além da maquinagem de chapas


Permite a perfuração, o corte de rosca e rebaixamento/rebarbação duas vezes mais profundo em comparação com machos combinados convencionais (2xP em vez de 1xP)



O primeiro macho combinado para corte de rosca que não está limitado à utilização em materiais com uma resistência até 600 N/mm², mas é adequado para quase todos os materiais


Ferramenta com geometria recém-desenvolvida e material de corte HSCo



Vida útil significativamente mais longa em comparação com os machos combinados convencionais para corte de rosca


Ferramenta com geometria recém-desenvolvida e material de corte HSCo



Trabalho de precisão muito rápido


Broca espiral com geometria Speed



Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas


Broca espiral com ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada



Geração de veio recém-desenvolvida com uma combinação de haste poligonal e reta com encaixe quadrado


A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos



Disponível exclusivamente na Würth

Aviso
  • De acordo com a norma DIN74-1 não é possível o rebaixamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)!

  • Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.

  • É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes.

  • Para conhecer as correspondências de ferramentas/materiais, consulte as tabelas gerais.