As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho combinado para corte HSS SMART STEP
O macho combinado para corte de rosca HSS curto com tecnologia SMART STEP exclusiva para perfuração, corte de roscas e escareamento/rebarbação altamente precisos numa única operação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
3 em 1: Furar, cortar rosca e escarear/rebarbar numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
O primeiro macho combinado para corte de rosca com uma geometria de ponta de broca escalonada
- Até 100% mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca HSS convencionais
- Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
- Os furos redondos altamente precisos representam a preparação perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade
- Perfuração com menos tensão
Rosca de furo passante fiel ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Haste sextavada de 1/4"
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze
Produto exclusivo Würth
- Geralmente, apenas é adequado para roscas de furo passante com uma espessura de material máxima de 1xD
- De acordo com a norma DIN74-1 não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)
- Para utilização em berbequins a bateria, berbequins portáteis, berbequins verticais e berbequins de coluna.
- Perfeito para furos passantes em alumínio, latão e plástico de até 1xD (por exemplo, M6 = espessura do material de 6 mm).
- Também é ideal para o tratamento de material de chapas metálicas fabricadas em aços com ligas e sem ligas de até 600 N/mm² e ferro maleável
- Redução significativa da velocidade de rotação para o corte de roscas e do escareamento/rebarbação após a perfuração. Os parâmetros de corte recomendados para os vários materiais e diâmetros das ferramentas encontram-se na descrição geral dos parâmetros de corte.
- Utilize líquido de refrigeração e lubrificante em quantidade suficiente.
- Certifique-se de que trabalha de forma perpendicular ao material. Evite inclinar: Risco de quebra da ferramenta!
- Todas as roscas do macho combinado para corte de rosca devem ser atravessadas e retiradas do furo antes da inversão. Caso contrário, a ferramenta ou as extremidades de corte podem quebrar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!