Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 1
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 2
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 3
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 4
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 5
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 6
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 7
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 8
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 9
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca NeoTap, brocas espirais SMART STEP EU+ HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças

Tudo fica à mão na caixa do sistema ORSY para uma aplicação muito conveniente e precisa em aço com resistência à tração até 1000 N/mm²

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Brocas espirais com uma geometria de ponta de broca escalonada


  • Geometria de ponta com passo extremamente irregular (UE+) para uma vida útil até 50% mais longa, um progresso de perfuração até 15% mais rápido e um consumo de energia até 20% mais baixo

  • Furos redondos precisos

  • Elimina a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca

  • Perfuração extremamente confortável, rápida e sem esforço

  • Sem rotação e transmissão de força ideal na bucha de aperto devido à haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


Macho de máquina para furo trespassante


  • Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal

  • Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento

  • Vida útil até 30% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples

  • Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a materiais em aço


Inclui bits e adaptador para bits


  • Barra de bits equipada com sextavado interior PH, TX


Caixa do sistema ORSY


  • Concebida para equipar outra barra de bits

  • Para um fácil manuseamento, também é possível fechar a caixa com os bits no adaptador para bits

  • Empilhável, otimizada e fácil de abrir


Produto exclusivo Würth

Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante os processos de perfuração e a abertura de roscas

  • Para mais informações, tais como os valores de corte recomendados, consulte os produtos individuais