Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca VaryTap, brocas espirais HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto 4 em 1 com machos para corte de rosca VaryTap, brocas espirais HSS, bits e adaptador de bits, 23 peças
Tudo fica à mão na caixa do sistema ORSY para uma aplicação em aço com resistência à tração até 1000 N/mm²
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
Brocas espirais
- Afiação cruzada otimizada para uma força de avanço 20% inferior, progresso mais rápido do trabalho e uma forma mais suave de trabalhar em comparação com as brocas espirais HSS convencionais
- Ponta afiada otimizada para uma perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
- Geometria de ponta muito precisa para furos precisos
- Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material
Macho de máquina para furo cego
- A geometria Vario recentemente desenvolvida previne a acumulação de aparas
- Qualidade da aresta de corte otimizada devido ao processo de acabamento em várias fases para uma excelente remoção de aparas e roscas perfeitamente fiéis ao calibre
- Risco reduzido de quebra da ferramenta durante a retirada devido a uma peça roscada em ângulo
- Geometria de lâmina adaptada de forma precisa a materiais em aço
- Vida útil até 30% mais longa comparativamente à dos machos convencionais para máquinas simples
Inclui bits e adaptador para bits
- Barra de bits equipada com sextavado interior PH, TX
Caixa do sistema ORSY
- Concebida para equipar outra barra de bits
- Para um fácil manuseamento, também é possível fechar a caixa com os bits no adaptador para bits
- Empilhável, otimizada e fácil de abrir
Produto exclusivo Würth
Aviso
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante os processos de perfuração e a abertura de roscas
- Para valores de corte e mais informações, consulte os produtos individuais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!