Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 2181

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 2181

Corte primário com ranhura de forma A para a produção manual de roscas métricas finas ISO em conformidade com a norma DIN 13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm².

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Em conformidade com a norma DIN 2181

  • Para roscas finas métricas ISO, em conformidade com a norma DIN 13
AvisoPara obter uma rosca completa, é também necessário um macho para corte primário