Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376 - 1
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376 - 2
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376 - 3
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376 - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376

A inovadora broca especializada para aços de liga de processamento e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Também é adequada para processar materiais em aço convencionais até uma resistência de 1200 N/mm².

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes
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
Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal


Remoção otimizada e fiável de aparas



Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento


Excelente remoção de aparas



Ranhura extra longa


Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado para roscas profundas



Geometria da lâmina de corte adaptada com precisão ao aço inox



Vida útil até 50% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples



Disponível exclusivamente na Würth



Embalagens de produtos sustentáveis de 100 % PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100 % reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze

Aviso

É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.