Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 - 1
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 - 2
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 - 3
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 - 4
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376

O macho para corte de rosca de alta resistência com a recém-desenvolvida geração de hastes (uma combinação de haste cilíndrica e poligonal [Ø M4–M12]) para utilização versátil com quase todas as máquinas e materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas


A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.



Apropriado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação


Conservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado



Pode ser aplicado com segurança em quase todos os materiais


Ferramenta com geometria recém desenvolvida com um ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e micro geometria



Desempenho excecional


  • Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento

  • Excelente extração de limalhas, evita a acumulação


Disponível exclusivamente na Würth

Aviso
  • É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.

  • Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Área de aplicação