Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças
Mala compacta em plástico, ideal para utilizar em deslocações, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto polivalente de 93 peças numa mala de plástico resistente
- Este conjunto disponibiliza uma seleção abrangente de equipamento básico de alta qualidade para utilização na oficina e, especialmente, em deslocações
- A mala em plástico compacta e robusta tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação em ambos os lados
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Todas as ferramentas clássicas para um profissional polivalente
- Chaves de fendas robustas com fendas normais e PH, detetor de tensão unipolar, martelo de mecânico para trabalhos de média intensidade, alicate extensível para bombas de água e alicate universal que ajudam numa vasta gama de tarefas diárias
Chaves de caixa de 1/2" e 1/4" para praticamente todos os parafusos
- O conjunto de 1/2" inclui 19 chaves de caixa com medidas das chaves entre 10 mm e 32 mm, 2 extensões rígidas, uma chave cardan e um roquete reversível com base giratória
- O conjunto de 1/4" inclui 12 chaves de caixa com medidas das chaves entre 4 mm e 14 mm, 2 extensões rígidas, uma chave cardan e um roquete reversível com base giratória
- O prolongamento rígido pode ser utilizado para transferir força diretamente
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de rotação pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- A base giratória é utilizada para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda
Vários bits para tipos especiais de parafusos
- Os 24 bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: Fendas RW, PH, PZ, normal e cruciforme, sextavado interior e TX
- O suporte universal magnético de 60 mm de comprimento mantém os bits firmemente na devida posição.
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!