Mala de ferramenta com várias caixas
Mala de ferramenta com várias caixas - 1
Mala de ferramenta com várias caixas - 2
Mala de ferramenta com várias caixas - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Mala de ferramenta com várias caixas

Design 3-em-1, 2 secções de armazenamento com banco

  • Altura: 300 mm
  • Largura: 470 mm
  • Profundidade: 300 mm
  • Cor: Preto
  • Material: Polipropileno
  • Peso do produto (por item): 3910 g
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
N.º de art. Altura Largura Profundidade Cor Número PU
Preço/PU
071593 600
300 mm 470 mm 300 mm Preto
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
Robusta e altamente resistente


Fabricada em polipropileno



Caixa com 2 divisões amovíveis



Capacidade máxima de carga do banco de 150 kg



Banco com compartimentos integrados para pequenas peças



O degrau e as divisões possuem vários indicadores de comprimento e ângulo, mais ferramenta de medição de diâmetros

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material