Mala de ferramenta com rodas
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
- Feita em polietileno de alta densidade resistente a impactos
- Mala muito espaçosa com rodas que permite transportar sem esforço e por longas distâncias um conjunto completo de ferramentas
- Com 2 fechaduras TSA e chaves
- Pega robusta em ABS
- Pega telescópica
- 2 rodas de borracha robustas
- 2 painéis de suporte de ferramentas com bandas elásticas
- Fundo com divisórias ajustáveis e 2 compartimentos para peças pequenas
- Bolsa para documentos
- Comprimento da pega telescópica: 570 mm
- Altura total da mala com pega telescópica aberta: 1090 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!