Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Manga de lixa Useit® S/G metal Para lixagem e polimento profissional de aço inox (acabamento)
Para lixagem e polimento profissional de aço inox (lixagem de acabamento).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pode conseguir um brilho muito elevado sem pasta de polimento
Pouca mão de obra e menos tempo de trabalho
Material: Grelha de tecido/espuma
Sem formação de marcas, tempo de processamento curto
Proporciona um padrão de lixagem mais fino do que o velo
Permite obter padrões de lixagem que não podem ser obtidos com o velo, o que permite poupar custos.
Modelo
- Material de suporte do grão: Tecido de poliamida + espuma de poliuretano + grelha abrasiva de poliamida
- Aglutinante: Resina sintética
- Grão abrasivo: Carboneto de silício (cinzento escuro)
Devido à elasticidade do material de suporte de espuma, a ponta do grão não penetra tão profundamente no material processado como no caso dos abrasivos convencionais. Desta forma, evita-se a formação de marcas, o que, por sua vez, resulta num brilho muito elevado sem a necessidade de utilizar pasta de polimento ou feltro.
Para lixar e polir superfícies (acabamento), como aço inox, cobre, latão e alumínio.
Adequada para rolos de expansão ou insufláveis.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!