Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de lixa com fita adesiva de tecido Trizact®
Para lixar, polir (desbaste de acabamento) e remover películas enroladas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada adaptação e superfície de qualidade uniforme nas peças de trabalho com relevo
Camada X semiflexível
Desbaste intenso, baixa rugosidade de superfície, vida útil significativamente maior, acabamento de desbaste extremamente fino
Estrutura de grão uniforme numa estrutura piramidal tridimensional
Desbaste muito frio, descoloração reduzida do material
Temperatura de desbaste mais baixa devido a materiais adicionais ativos
Trizact® é uma marca registada da 3M
Materiais a processar: Aço inox, aço resistente a ferrugem, ácidos e calor (liga forte), aço e metais não ferrosos
A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!