As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mangueira PU Premium antifaísca para ar comprimido
Mangueira PU para ar comprimido , altamente resistente, duradoura e resistente a faíscas em modelo reto
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Superfície resistente a faíscas
Proteção ideal contra as faíscas e a formação de faíscas durante os trabalhos de corte.
Maior conforto durante o trabalho e vasta gama de aplicações
Significativamente mais leves, mais flexíveis e mais resistentes a torções do que mangueiras de PVC
Sem quebra da pressão e utilização máxima da saída de ar
As superfícies lisas interiores da mangueira evitam a resistência ao ar e permitem um caudal de ar elevado.
Elevada resistência aos raios UV e resistência particularmente elevada a óleo, solventes e outras soluções não aquosas
Reforços de tecido resistentes e revestimento de poliuretano com base em éster de elevada qualidade
- Não adequada para trabalhos de pintura.
- Não adequada para ambientes especialmente húmidos e para utilização com água.
Ideal para trabalhos que impliquem maior formação de faíscas, por exemplo, trabalhos de corte com uma rebarbadora angular pneumática
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!