As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mangueira para ar comprimido em PU Premium antifaíscas
Mangueira para ar comprimido em PU, altamente resistente, duradoura e resistente a faíscas em modelo reto
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Superfície resistente a faíscas
Proteção ideal contra faíscas e formação de faíscas em ambientes de soldadura, bem como durante trabalhos de corte.
Maior conforto durante o trabalho e vasta gama de aplicações
Consideravelmente mais leve, mais flexível e mais resistente à torção do que as mangueiras de PVC
Sem quebra da pressão e utilização máxima da saída de ar.
A parede interior lisa da mangueira evita a resistência ao ar e permite um caudal de ar elevado.
Elevada resistência aos raios UV e, sobretudo, ao óleo, aos solventes e outras soluções não aquosas
Reforço de tecido resistente e revestimento de poliuretano com base em éster de elevada qualidade
- Não adequada para trabalhos de pintura.
- Não adequada para ambientes especialmente húmidos e para utilização com água.
Ideal para trabalhos que impliquem maior formação de faíscas, por exemplo, trabalhos de corte com uma rebarbadora pneumática
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!