Mangueira para pintura
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mangueira para pintura
Mangueira de ar comprimido antiestática e sem silicone para trabalhos de pintura. Simples, sem acessórios.
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
- Resistência elétrica: R <= 106 ohms/m
- Elevada resistência a temperaturas entre -40 °C e +95 °C e boa resistência à humidade e ao ozono
- A borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) permanece extremamente elástica e flexível em quaisquer condições meteorológicas.
- A pressão máxima de funcionamento de 20 bar assegura uma elevada segurança
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!