Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de corte universal EMS 350-SL COMPACT
Máquina de corte universal de 350 watts muito compacta e de baixa vibração, com porta-ferramenta inovador Starlock-Plus para uma melhor transmissão do binário.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Porta-ferramenta Starlock Plus
O porta-ferramenta inovador Starlock Plus assegura uma melhor transmissão de binário. Compatível com todos os acessórios Starlock e Starlock Plus.
Controlo eletrónico da velocidade
Ótimo controlo tacogerador elétrico para progressão contínua do trabalho, mesmo nas aplicações mais exigentes.
O sistema antivibração oferece máximo conforto durante o trabalho
A caixa de proteção do motor desacoplada garante pouca vibração de ruído.
Substituição rápida e sem ferramentas da folha de serra
Prático sistema de aperto rápido
Trabalho sem pó e uma extraordinária diversidade de aplicações
Conjunto de acessórios, incluindo dispositivo de aspiração
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!