Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de abrir roços MSF 180N
Máquina de abrir roços MSF 180N - 1
Máquina de abrir roços MSF 180N - 2
Máquina de abrir roços MSF 180N - 3
Máquina de abrir roços MSF 180N - 4
Máquina de abrir roços MSF 180N - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de abrir roços MSF 180N

Fornecida numa mala de metal robusta, chaves Allen, chave de fixação e acessório de fixação de mangueira de sucção

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Uma máquina potente e manuseável graças aos dois punhos (para facilitar o corte na vertical e na horizontal)

  • Dois discos de corte diamantados paralelos realizam dois cortes. O material restante da ranhura pode ser removido com um guilho liso (encomendado em separado)

  • Botão de segurança para impedir o acionamento acidental

  • Profundidade de corte ajustável: 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mm

  • Largura de corte com disco único: 3 mm

  • Espessura de corte com dois discos: de 5 a um máximo de 45 mm, com intervalos de 5 mm
Aviso

Para um melhor desempenho e rendimento, utilize discos de corte diamantados Würth


Para garantir uma sucção eficaz, recomendamos o aspirador multiusos Würth ISS (ISS55 – ISS45-M) em conjunto com sacos de pó em papel



Garantia de 3 anos da ferramenta

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.