Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 1
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 2
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 3
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 4
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 5
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 6
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 7
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 8
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2 - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2

Máquina de aspirar e lavar potente para limpeza de estofos e remoção de manchas de superfícies alcatifadas.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Potência do motor: 1380 W
  • Capacidade de fluxo: 1 l/min
  • Sob pressão: 230 mbar
  • Depósito de água limpa: 8 l
  • Depósito de água suja: 7 l
  • Solução de limpeza máx.: 50 °C
  • Comprimento: 575 mm
  • Largura: 330 mm
  • Altura: 445 mm
  • Nível de pressão sonora: 71 dB
  • Peso da máquina: 9,8 kg
  • Comprimento do cabo: 7,5 m

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tensão nominal Potência do motor Capacidade de fluxo Sob pressão Número PU
Preço/PU
07011110
230 V/CA 1380 W 1 l/min 230 mbar
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
N.º de art. N.º de material do cliente
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
Ótimo poder de sucção


Uma vez que a limpeza resulta numa quantidade de humidade residual muito reduzida, os estofos e carpetes objeto de limpeza podem voltar a ser utilizados rapidamente.



Ideal para limpar estofos e interiores de viaturas


Estrutura compacta, ocupando pouco espaço



Controlo contínuo do processo de limpeza e de aspiração


Tampa grande transparente



Transporte fácil e simples


Prática pega para transporte e suportes para cabo e bocal

Aviso

O bocal deve ser orientado horizontalmente em relação ao chão para obter uma boa sucção.