Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina universal, leve e especialmente prática com transmissão oscilante. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformation on price display
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Multifuncional
Uma máquina para uma vasta gama de aplicações, por exemplo cortar, serrar, lixar, etc.
A solução para muitos problemas diferentes
Dispensa a necessidade de uma grande quantidade de trabalho manual demorado, uma vez que é mais fácil chegar às áreas de acesso mais difícil
Nível mínimo de fadiga, mesmo ao trabalhar durante longos períodos de tempo
Compacta e ergonómica, com um peso de apenas 1 kg
Tecnologia de iões de lítio
Sem efeito de memória, leve, quase sem autodescarga da bateria e capacidade imbatível da bateria
Trabalhos de alta precisão
com menos vibrações, graças ao controlo de velocidade regulável.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Ideal para trabalhos de rebarbar e serrar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!