Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquinas de corte universal EMS 450-SL Power
Máquina de corte universal de 450 watts muito potente e de baixa vibração, com o porta-ferramenta inovador Starlock Max para uma melhor transmissão de binário.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Substituição rápida dos acessórios sem ferramentas
Sistema de aperto rápido
Compatibilidade universal
O porta-ferramenta Starlock Max é adequado para todos os acessórios Starlock.
Máximo conforto durante o trabalho
O sistema antivibração reduz significativamente a vibração.
Adaptação ideal à respetiva aplicação
Velocidade infinitamente ajustável
Trabalho contínuo sob carga
Tacogerador
Trabalho rápido
Curso de oscilação longo de 4,0° para uma remoção e corte rápidos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!