Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de cravar porcas pneumática PEG 312
A mais pequena e leve unidade de porcas de cravar pneumática para aplicação rápida e fácil de porcas de cravar feitas de alumínio, aço e aço inox com diâmetro M3-M12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Substituição dos mandris roscados rápida e sem ferramentas
Sistema de libertação rápida
Ajuste simples do curso
com régua de curso simples
Fácil de utilizar
Design moderno e leve
Não é necessário mudar
Sistema automático para apertar e desapertar para porcas de cravar
Adequada para trabalho estacionário
Gancho de suspensão
Sem torção da mangueira de fornecimento de ar
Opção de desativação para fornecimento de ar de 360°
Sem ativação acidental
Botão de remoção adicional na parte de trás da caixa
- Mandris roscados e bocais não incluídos na entrega
- Para aplicar porcas de cravar de aço inox até M10
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!