Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de espuma ativa EPÓXI
Máquina de espuma ativa para a lavagem de veículos ligeiros, pesados e agrícolas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pulverização com efeito de espuma de detergentes de lavagem
Potencia o efeito dos detergentes ao aumentar o tempo e área de contacto com a superfície a lavar.
Rápida aplicação
Reduz o tempo necessário para a aplicação de produtos de lavagem, assim como o tempo de espera de ação dos mesmos.
Excelente efeito de espuma
Lança com bocal especial para maior efeito de espuma e mais rápida aplicação do detergente.
Depósito interno pintado com proteção epóxi
Isola o depósito evitando a oxidação e degradação produzida pela água e pelos produtos químicos.
Utilização fácil e controlada
- Mangueira de 8 m para uma maior simplicidade de utilização
- Válvula de controlo de fluxo de entrada de ar e válvula de segurança (calibrada para 8 bar) para evitar excesso de pressão no reservatório
- Para o correto desempenho do equipamento, sem perdas de fluxo, recomendamos esteja sempre ligado ao ar comprimido (6 bar) aquando da sua utilização
- Racord de ligação de 1/4"
Não utilizar com líquidos inflamáveis e/ou corrosivos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
- Ligue a máquina de espuma à linha de ar comprimido a uma pressão de 6 bar, abra a tormeira preta de entrada de ar para o regulador vermelho
- Regule a pressão de trabalho (entrada de ar) através do regulador vermelho, verificando a pressão no manómetro frontal, que deverá indicar 6 bar
- Abra a torneira metálica (no enfiamento do tubo plástico preto), na parte de trás do manómetro de pressão e abra ou feche, de acordo com a densidade (nuvem) pretendida de espuma
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!