Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de indução PBI-1715
A máquina de indução foi projetada para o aquecimento rápido e seguro de peças metálicas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aquecimento por indução
Traz as peças para a temperatura adequada mais rapidamente que os métodos tradicionais e oferece maior controlo em áreas sensíveis, tais como as superfícies estofadas e pintadas.
Aquecimento estável e uniforme
As peças podem ser aquecidas até 800ºC em segundos e o objecto é aquecido uniformemente sem partes locais quentes como causadas por base de chamas.
Fácil manuseamento e acesso
Cabo de conexão de 70 cm de comprimento e alça de transporte.
Refrigeração controlada por ventilador
Alarme de sobrecarga.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Setor automóvel, ferroviário, construção naval, construção de máquinas, pichelaria, peças que necessitem aquecimento, parafusos, hastes e perfis de aço, chapas metálicas, rolamentos, caixas, eixos de transmissão, porcas, tubos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!