Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de lavagem de alta pressão HDR 145 SUBCOMPACT
Com uma pressão máxima de 145 bar, proporciona resultados de limpeza potentes e é especialmente flexível e fácil de manusear devido às suas dimensões compactas com enrolador de mangueira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- A máquina de lavagem de alta pressão remove sem esforço a sujidade e a contaminação persistentes, mesmo em ambientes exigentes
- Graças ao seu design compacto e leve, a HDR 145 SUBCOMPACT é fácil de transportar e armazenar, sem comprometer o desempenho
- Materiais robustos e um acabamento de alta qualidade garantem uma longa vida útil e fiabilidade, mesmo durante uma utilização intensiva
- As pegas ergonómicas e elementos de comando intuitivos tornam o manuseamento do dispositivo especialmente cómodo e fácil
- Ideal para uma variedade de aplicações, desde a limpeza de veículos e máquinas até fachadas e pavimentos
A máquina de lavagem de alta pressão a água fria HDR 145 SUBCOMPACT é ideal para obter resultados de limpeza potentes, tanto no interior como no exterior. Devido às suas dimensões compactas e ao enrolador de mangueira integrado, é especialmente flexível e fácil de manusear.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!